JAMCO FW236-U4-B4 รถเข็นเอนกประสงค์ 800 ปอนด์ ยาว36นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 4 "x 1-1 / 4" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 28 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
FW130-U4-B4 | 30 " | 18 " | ฿20,640 | ||
FW136-U4-B4 | 36 " | 18 " | ฿22,391 | ||
FW248-U4-B4 | 48 " | 24 " | ฿29,246 | ||
SD448P800GP | - | - | ฿67,024 | ||
SG348R802GP | - | - | ฿54,920 | ||
CF260P600GP | - | - | ฿84,402 | ||
CF360P600GP | - | - | ฿111,172 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.