JAMCO HS260-P6 ตะกร้าสินค้า 3000 ปอนด์ ยาว 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นหุ้น |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 15 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 57 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 60 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 101.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | วัด | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีจี248 P5 | เคลือบผง | 5" | ยูรีเทน | 12 | ปอนด์ 1200 | 5 | 67 " | 48 " | ฿73,941 | ||
CE348-P6 | เคลือบผง | 6" | ฟีนอล | 12 | 3000 ปอนด์ | 5 | 68 " | 48 " | ฿90,968 | ||
CF348-P6 | เคลือบผง | 6" | ฟีนอล | 12 | 3000 ปอนด์ | 6 | 72 " | 48 " | ฿108,602 | ||
ดีซี236-P6 | เคลือบผง | 6" | ฟีนอล | 12 | 3000 ปอนด์ | 3 | 57 " | 36 " | ฿59,726 | ||
HC348-P6 | เคลือบผง | 6" | ฟีนอล | 12 | 3000 ปอนด์ | 3 | 57 " | 48 " | ฿108,027 | ||
HR260-P6 | เคลือบผง | 6" | ฟีนอล | 12 | 3000 ปอนด์ | 4 | 57 " | 60 " | ฿121,169 | ||
HS248-P6 | เคลือบผง | 6" | ฟีนอล | 12 | 3000 ปอนด์ | 3 | 57 " | 48 " | ฿42,054 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.