JAMCO JK236 ตู้เก็บของ 14 เกจ สูง 33 นิ้ว สูง 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | ลอม |
สีของตู้ | สีเทา |
ประเภทประตู | ที่ใส่กุญแจได้ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
จัดการ | คันโยก |
ระบบล็อค | 3-Point |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนลิ้นชัก | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 33 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความจุชั้นวาง | 1200 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
สไตล์ | การผสมผสาน |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 185.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | สีของตู้ | เสร็จสิ้น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS236-BL | 5 | Black | ผงเคลือบผิว | 24 " | 78 " | 36 " | 500 ปอนด์ถึง 2000 ปอนด์ | - | ฿100,321 | RFQ
| |
MK236-BL | 4 | Black | ผงเคลือบผิว | 24 " | 78 " | 36 " | 500 ปอนด์ถึง 2000 ปอนด์ | 3 | ฿110,224 | RFQ
| |
WP218 | 2 | สีเทา | ผงเคลือบผิว | 24 " | 33 " | 18 " | 1200 ปอนด์ | - | ฿42,784 | ||
JK136 | 2 | สีเทา | ผงเคลือบผิว | 18 " | 33 " | 36 " | 1200 ปอนด์ | 4 | ฿94,446 | ||
ซีพี136 | 2 | สีเทา | สแตนเลสขัดเงาระดับพรีเมี่ยม | 18 " | 34 " | 36 " | 1200 ปอนด์ | - | ฿127,305 | ||
ซีพี236 | 2 | สีเทา | สแตนเลสขัดเงาระดับพรีเมี่ยม | 24 " | 34 " | 36 " | 1200 ปอนด์ | - | ฿151,350 | ||
ZU136 | 2 | สีเทา | สแตนเลสขัดเงาระดับพรีเมี่ยม | 18 " | 34 " | 36 " | 1200 ปอนด์ | 2 | ฿164,486 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.