JAMCO LO230-P5 รถเข็นหยิบสินค้า 3 ชั้น 400 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สั่งซื้อรถเข็นสต็อก |
ความจุต่อชั้นวาง | 400 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 12 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
จัดการ | เหมือนท่อ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 39 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 45 " |
ความกว้างโดยรวม | 25 " |
ความยาวชั้นวาง | 30 " |
ประเภทชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
การเขียนขนาดชั้นวาง | 12 "ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 82.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัด | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO348-P6 | 12 | 1000 ปอนด์ | 6" | 3000 ปอนด์ | 3 | 48 " | 63 " | 31 " | ฿49,569 | ||
DO236-P6 | 12 | 750 ปอนด์ | 6" | 3000 ปอนด์ | 4 | 60 " | 51 " | 25 " | ฿50,217 | ||
DO248-P6 | 12 | 750 ปอนด์ | 6" | 3000 ปอนด์ | 4 | 60 " | 63 " | 25 " | ฿42,957 | ||
DO260-P6 | 12 | 750 ปอนด์ | 6" | 3000 ปอนด์ | 4 | 60 " | 75 " | 25 " | ฿79,107 | ||
DO348-P6 | 12 | 750 ปอนด์ | 6" | 3000 ปอนด์ | 4 | 60 " | 63 " | 31 " | ฿45,652 | ||
EO236-P6 | 12 | 600 ปอนด์ | 6" | 3000 ปอนด์ | 5 | 68 " | 42 " | 25 " | ฿74,184 | ||
EO248-P6 | 12 | 600 ปอนด์ | 6" | 3000 ปอนด์ | 5 | 68 " | 54 " | 25 " | ฿81,671 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.