JAMCO LX348-P6 โต๊ะเคลื่อนที่ 2400 ปอนด์ ความยาว 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะเคลื่อนที่ |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ขนาดล้อ | 6 "x 2" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
ความจุโหลด | 2400 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 31 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุล้อ | ขนาดล้อ | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA236-Z8 | กึ่งนิวเมติก | 8 "x 3" | ปอนด์ 1200 | 2 | 34 " | 36 " | 24 " | ฿38,002 | |
LA248-Z8 | กึ่งนิวเมติก | 8 "x 3" | ปอนด์ 1200 | 2 | 34 " | 48 " | 24 " | ฿48,596 | |
LA336-Z8 | กึ่งนิวเมติก | 8 "x 3" | ปอนด์ 1200 | 2 | 34 " | 36 " | 30 " | ฿40,365 | |
LA348-Z8 | กึ่งนิวเมติก | 8 "x 3" | ปอนด์ 1200 | 2 | 34 " | 48 " | 30 " | ฿45,115 | |
LA360-Z8 | กึ่งนิวเมติก | 8 "x 3" | ปอนด์ 1200 | 2 | 34 " | 60 " | 30 " | ฿51,579 | |
LA372-Z8 | กึ่งนิวเมติก | 8 "x 3" | ปอนด์ 1200 | 2 | 34 " | 72 " | 30 " | ฿56,641 | |
LA448-Z8 | กึ่งนิวเมติก | 8 "x 3" | ปอนด์ 1200 | 2 | 34 " | 48 " | 36 " | ฿58,827 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.