JAMCO MC360-BL ตู้เก็บของระบายอากาศ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของที่มีอากาศถ่ายเท |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | ลอม |
สีของตู้ | Black |
ประเภทประตู | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 |
ระบบล็อค | กุญแจกลอน |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความลึกโดยรวม | 30 " |
ความสูงโดยรวม | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
ความจุชั้นวาง | 1500 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 214.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA248-BL | 1 | 24 " | 54 " | 48 " | 3000 ปอนด์ | ฿94,966 | |
MA260-BL | 1 | 24 " | 54 " | 60 " | 3000 ปอนด์ | ฿101,573 | |
MA360-BL | 1 | 30 " | 54 " | 60 " | 3000 ปอนด์ | ฿106,235 | |
MA448-BL | 1 | 36 " | 54 " | 48 " | 3000 ปอนด์ | ฿105,056 | |
MA460-BL | 1 | 36 " | 54 " | 60 " | 3000 ปอนด์ | ฿111,420 | |
MA472-BL | 1 | 36 " | 54 " | 72 " | 3000 ปอนด์ | ฿120,837 | |
MB248-BL | 2 | 24 " | 54 " | 48 " | 1500 ปอนด์ | ฿119,385 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.