JAMCO PG248-P6 รถบรรทุกแผงกั้นปรับระดับได้ 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Adj. รถบรรทุกแผงกั้น |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 9" |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 46 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | รวมด้ามจับ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO236-P6 | เคลือบผง | 6" | ฟีนอล | ไม่ | 2000 ปอนด์ | 46 " | 36 " | 24 " | ฿53,097 | ||
PO360-P6 | เคลือบผง | 6" | ฟีนอล | ไม่ | 2000 ปอนด์ | 46 " | 60 " | 30 " | ฿73,183 | RFQ
| |
TA236-P7 | เคลือบผง | 5" | ฟีนอล | ไม่ | 2000 ปอนด์ | 45 " | 36 " | 24 " | ฿43,253 | ||
TA248-P7 | เคลือบผง | 5" | ฟีนอล | ไม่ | 2000 ปอนด์ | 45 " | 48 " | 24 " | ฿48,490 | ||
PG360-P6 | เคลือบผง | 6" | ฟีนอล | ไม่ | 2000 ปอนด์ | 46 " | 60 " | 30 " | ฿39,808 | RFQ
| |
PG472-P6 | เคลือบผง | 6" | ฟีนอล | ไม่ | 2000 ปอนด์ | 46 " | 72 " | 36 " | ฿49,973 | RFQ
| |
PG236-P6 | ผงเคลือบผิว | 6" | ฟีนอล | ไม่ | 2000 ปอนด์ | 46 " | 36 " | 24 " | ฿32,917 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.