JAMCO TG831-P5-AS รถบรรทุกตู้เอนกประสงค์ 1200 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแผงเอนกประสงค์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีเฟลิน |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ประเภทล้อเลื่อน | (4) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.25 " |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 10 " |
ความยาวดาดฟ้า | 31 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 28 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ประเภทการจัดการ | ที่สามารถลอกออกได้ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 35 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 31 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของล้อล้อ | ประกอบ / ไม่ประกอบ | ล้อ Dia. | ความกว้างของล้อ | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF236-P7 | 2" | ลอม | 5" | 2" | 9" | 36 " | 24 " | 2000 ปอนด์ | ฿30,522 | ||
TY831-U7 | 2" | แต่อย่างใด | 5" | 2" | 10 " | 31 " | 28 " | 2000 ปอนด์ | ฿22,711 | ||
TF831-P5-AS | 1.25 " | แต่อย่างใด | 5" | 1.25 " | 8" | 31 " | 28 " | ปอนด์ 1200 | ฿18,045 | ||
พีซี472-P6 | 2" | ลอม | 6" | 2" | 1" | 72 " | 36 " | 2000 ปอนด์ | ฿51,318 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.