JAMCO WF460 โต๊ะทำงานกว้าง 60 นิ้ว 8000 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงาน |
สี | สีเทา |
ความลึก | 36 " |
ประเภทขอบ | โค้งมน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 34 " |
ประเภทขา | ตรง |
ความจุโหลด | 8000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 1.5 " |
ความกว้าง | 60 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็ก |
ชุดโต๊ะทำงาน | รอย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 122.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สี | ความลึก | ความหนาสูงสุด | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | เสร็จสิ้น | สีกรอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG460 | เหล็ก | สีเทา | 36 " | 1 / 4 " | 60 " | เหล็ก | ผงเคลือบผิว | สีเทา | ฿42,191 | RFQ
| |
UG472 | เหล็ก | สีเทา | 36 " | 1 / 4 " | 72 " | เหล็ก | ผงเคลือบผิว | สีเทา | ฿48,327 | RFQ
| |
WG460 | เหล็ก | สีเทา | 36 " | 1.5 " | 60 " | เหล็ก | ผงเคลือบผิว | สีเทา | ฿35,345 | RFQ
| |
WG472 | เหล็ก | สีเทา | 36 " | 1.5 " | 72 " | เหล็ก | ผงเคลือบผิว | สีเทา | ฿40,090 | RFQ
| |
WS230 | เหล็ก | สีเทา | 24 " | 1.5 " | 30 " | เหล็ก | ผงเคลือบผิว | สีเทา | ฿18,011 | ||
WS336 | เหล็ก | สีเทา | 30 " | 1.5 " | 36 " | เหล็ก | ผงเคลือบผิว | สีเทา | ฿20,243 | ||
WS360 | เหล็ก | สีเทา | 30 " | 1.5 " | 60 " | เหล็ก | ผงเคลือบผิว | สีเทา | ฿33,736 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.