JAMCO XX-118-U5 โต๊ะทำงานแบบเคลื่อนที่ได้ 1200 ปอนด์ ยาว18นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานมือถือ |
สีรถเข็น | สแตนเลส |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
เสร็จสิ้น | มันเงา |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมเชื่อม |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 35 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | จัดการ | วัสดุ | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM236-P5 | เคลือบผง | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 58 " | 36 " | 24 " | ฿71,598 | ||
SM336-P5 | เคลือบผง | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 58 " | 36 " | 30 " | ฿77,474 | ||
ST236-P5 | เคลือบผง | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 48 " | 36 " | 24 " | ฿77,726 | ||
ST348-P5 | เคลือบผง | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 48 " | 48 " | 30 " | ฿79,789 | ||
SV236-P5 | เคลือบผง | ท่อพร้อมถาดเครื่องมือ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 35 " | 36 " | 24 " | ฿66,959 | ||
SV248-P5 | เคลือบผง | ท่อพร้อมถาดเครื่องมือ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 35 " | 48 " | 24 " | ฿76,178 | ||
SV336-P5 | เคลือบผง | ท่อพร้อมถาดเครื่องมือ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 35 " | 36 " | 30 " | ฿72,721 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.