JAMCO YE360 โต๊ะทำงาน 2 ชั้น 60wx30dx35h
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงาน |
วัสดุฐาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สี | สแตนเลส # 4 ขัดเงา |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | โค้งมน |
ความสูง | 35 " |
ประเภทขา | 16 กรัม 2 "มุม |
โหลดคะแนน | 1500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาสูงสุด | 16 กรัม |
ความกว้าง | 60 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 62.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
YE248 | 48 " | 24 " | ฿57,982 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.