JAMCO ZB360-P6-GP รถเข็น 3 ด้าน 3000 ปอนด์ ยาว60นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นสต็อก 3 ด้าน |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 22 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 12 |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
ขนาดตาข่าย | 48 " |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 57 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความยาวชั้นวาง | 60 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 135.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของล้อ | ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | เสร็จสิ้น | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB260-P6-GP | 60 " | 2" | 22 " | 24 " | ผงเคลือบผิว | 3000 ปอนด์ | 2 | 60 " | ฿76,249 | RFQ
|
ZB472-P6-GP | 72 " | 2" | 22 " | 36 " | ผงเคลือบผิว | 3000 ปอนด์ | 2 | 72 " | ฿100,063 | RFQ
|
ZC260-P6-GP | 60 " | 2" | 15 " | 24 " | ผงเคลือบผิว | 3000 ปอนด์ | 3 | 60 " | ฿85,218 | RFQ
|
ZB248-P6-GP | 48 " | 2" | 22 " | 24 " | ผงเคลือบผิว | 3000 ปอนด์ | 2 | 48 " | ฿61,091 | |
ZB236-P6-GP | 36 " | 2" | 22 " | 24 " | ผงเคลือบผิว | 3000 ปอนด์ | 2 | 36 " | ฿56,204 | |
ZA248-P6 จีพี | 48 " | 2" | - | 24 " | ผงเคลือบผิว | 2000 ปอนด์ | 1 | 48 " | ฿30,040 | |
ZC472-P6-GP | 72 " | 2" | 15 " | 36 " | ผงเคลือบผิว | 3000 ปอนด์ | 3 | 72 " | ฿119,707 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.