JAMCO ZE130-U4-AS รถเข็นอเนกประสงค์ สแตนเลส 34 ลx17 หนัก 600 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 300 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สแตนเลส |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 25 " |
เสร็จสิ้น | มันเงา |
วัด | 20 |
จัดการ | เหมือนท่อ |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1.25 " |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 33 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 34 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 " |
ความยาวชั้นวาง | 30 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | ขอบปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | วัด | จัดการ | ความสูงของริมฝีปาก | ความจุโหลด | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB130-P5 | เคลือบผง | 600 ปอนด์ | 5" | 12 | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ | 1.5 " | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | ฿20,465 | ||
SB336-P5 | เคลือบผง | 600 ปอนด์ | 5" | 12 | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ | 1.5 " | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | ฿26,262 | ||
FG124-U4-B4 | เคลือบผง | 400 ปอนด์ | 4" | 12 | เหมือนท่อ | 1.5 " | 800 ปอนด์ | เหล็ก | ฿18,567 | ||
FG136-U4-B4 | เคลือบผง | 400 ปอนด์ | 4" | 12 | เหมือนท่อ | 1.5 " | 800 ปอนด์ | เหล็ก | ฿20,385 | ||
FH130-U4-B4 | เคลือบผง | 266 ปอนด์ | 4" | 12 | เหมือนท่อ | 1.5 " | 800 ปอนด์ | เหล็ก | ฿22,660 | ||
FH248-U4-B4 | เคลือบผง | 266 ปอนด์ | 4" | 12 | เหมือนท่อ | 1.5 " | 800 ปอนด์ | เหล็ก | ฿32,598 | ||
LH230-N8 | เคลือบผง | 400 ปอนด์ | 8" | 12 | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ | 1.5 " | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | ฿52,095 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.