JARKE MS-8J แร็คเท้าแขน สตาร์ทเตอร์ 1 ด้าน สูง 8 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเริ่มต้นแร็คเท้าแขน |
ความยาวแขน | 24 " |
แขนเหล็กเกจ | 10 |
ประเภทแขน | ตรง |
ความยาวฐาน | 37 " |
รั้งความยาว | 68 " |
ความจุ | 5200 ปอนด์ |
ความจุต่อแขน | 650 ปอนด์ |
ความยาวรั้งกึ่งกลาง | 48 " |
เครื่องวัดเหล็กคอลัมน์ | 11 |
เสร็จสิ้น | เคลือบสีเทา |
ความสูง | 8ft |
ลิป | ไม่รวม |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนแขน | 8 |
จำนวนข้าง | 1 |
ขนาดความลึก | 32 " |
ขนาดตู้แร็คกว้าง | 37 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 171 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแขน | ประเภทแขน | ความยาวฐาน | ความจุ | ความยาวรั้งกึ่งกลาง | ความสูง | จำนวนข้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-6 | 16 " | ตรงปรับได้ที่ศูนย์ 4 " | 72 " | 12,000 ปอนด์ | 72 " | 7ft | 1 | ฿77,478 | RFQ
| |
CR-3 | 12 " | เอียงปรับได้ที่ศูนย์ 4 " | 45 " | 24,000 ปอนด์ | 72 " | 84 " | 2 | ฿108,733 | RFQ
| |
เอ็มดี-8เจ | 24 " | ตรง | 65 " | 10,400 ปอนด์ | 48 " | 8ft | 2 | ฿111,387 | RFQ
| |
เอ็มดี-10เจ | 30 ", 36" | ตรง | 82 " | 10,320 ปอนด์ | 72 " | 10ft | 2 | ฿168,396 | RFQ
| |
เอ็มเอส-10เจ | 30 ", 36" | ตรง | 46 " | 5160 ปอนด์ | 72 " | 10ft | 1 | ฿111,200 | RFQ
| |
ซีอาร์-6เอ | 16 " | ตรงปรับได้ที่ศูนย์ 4 " | 72 " | 6000 ปอนด์ | 72 " | 7ft | 1 | ฿49,530 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.