JARKE QT501S36A แร็คเท้าแขนเสริม แบบตรง จำนวนด้าน 1 แขน 7 แขน ยาว 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แร็คเท้าแขน |
ความยาวแขน | 14 " |
แขนเหล็กเกจ | 14 |
สไตล์แขน | ตรง |
ความจุต่อแขน | 500 ปอนด์ |
ความยาวรั้งกึ่งกลาง | 36 " |
เครื่องวัดเหล็กคอลัมน์ | 11 |
เสร็จสิ้น | เคลือบสีเทา |
ลิป | ถาวร |
ความสูงของริมฝีปาก | 1.5 " |
ความจุโหลด | 3500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนแขน | 7 |
จำนวนข้าง | 1 |
ความลึกโดยรวม | 32 " |
ความสูงโดยรวม | 7ft |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
ประเภทชั้นวางของ | เพิ่มเข้าไป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 60.75 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทชั้นวางของ | ความยาวแขน | ความยาวรั้งกึ่งกลาง | ความจุโหลด | จำนวนข้าง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT501D36A | เพิ่มเข้าไป | 14 " | 36 " | 7000 ปอนด์ | 2 | 56 " | 7ft | 34 " | ฿46,262 | ||
ดีซี-10เจ | Starter | 36 " | 72 " | 24,680 ปอนด์ | 1 | 56 " | 10ft | 82 " | ฿225,003 | ||
ดีซี-12เจ | Starter | 48 " | 72 " | 19,380 ปอนด์ | 2 | 56 " | 12ft | 106 " | ฿296,539 | ||
SC-12AJ | เพิ่มเข้าไป | 48 " | 72 " | 8000 ปอนด์ | 1 | 32 " | 12ft | 58 " | ฿103,589 | ||
QT501D36 | Starter | 14 " | 36 " | 7000 ปอนด์ | 2 | 56 " | 7ft | 34 " | ฿89,496 | ||
ดีซี-10เอเจ | เพิ่มเข้าไป | 36 " | 72 " | 24,680 ปอนด์ | 2 | 56 " | 10ft | 82 " | ฿124,936 | ||
SC-10AJ | เพิ่มเข้าไป | 36 " | 72 " | 12,340 ปอนด์ | 1 | 32 " | 10ft | 46 " | ฿87,310 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.