JB INDUSTRIES ปั๊มอพยพ DV-85N 3.0 Cfm 1/2 Hp 6 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอพยพ |
แอมป์เอซี | 7.5 |
วัสดุของตัวเครื่อง | แพลทินัม |
สาย | 6 ฟุต |
การกำจัด | 3.0 cfm |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ขนาดพอร์ตขาเข้า | 1/4 "และ 3/8" Flare |
ความจุน้ำมัน | ออนซ์ 21 |
ความสูงโดยรวม | 12 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.625 " |
UPC | 684520101951 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.62 |
รหัส HS | 8414100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำจัด | ขนาดพอร์ตขาเข้า | ความจุน้ำมัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ดีวี-200เอ็น | 7.0 cfm | 3/8 ", 1/4" และ 1/2 "Flare | ออนซ์ 14.5 | ฿39,769 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.