JET TOOLS 321484 เครื่องกลึง 7-1 / 2hp 3p 60 Center In
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกลึงเจ็ท |
ความกว้างของเตียง | 13-3 / 8 นิ้ว |
การเดินทางโดยเครื่องบิน (ขาเข้า) | 55 |
การเดินทางแบบผสม (ใน) | 5-1/8 |
อัตราการป้อนข้าม | 122 |
Cross Travel (ขาเข้า) | 9 |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ (นิ้ว) | 60 |
ความยาวของช่องว่าง (นิ้ว) | 12-1/4 |
อัตราการป้อนตามยาว | 122 |
มอเตอร์ HP | 7.5 |
จำนวนความเร็วของแกนหมุน | 12 |
จำนวนเธรด | 24 มม |
ความสูงโดยรวม | 49 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 116.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 40 " |
ระยะ | 3 |
แกนเจาะ (นิ้ว) | 3-1/8 |
ความเร็วแกน | 25 ถึง 1800 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | MT-7 |
สวิงในช่องว่าง (เข้า) | 27-1/2 |
สวิงเหนือเตียง (เข้า) | 18 |
สวิงข้ามสไลด์ (เข้า) | 11 |
เทเปอร์สต็อก | MT-5 |
Tailstock Travel (เข้า) | 5 |
ช่วงของเธรด | .05 ถึง 20 มม |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3015 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 295.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8458190030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
321301 | 48.875 " | 97.5 " | 40 " | ฿1,689,031 | RFQ
| |
321469 | 66 " | 97 " | 45 " | ฿1,609,484 | RFQ
| |
321507 | 47 " | 97.5 " | 40 " | ฿2,000,434 | RFQ
| |
321475 | 48 " | 97.5 " | 40 " | ฿1,801,728 | RFQ
| |
321388 | 48 " | 116.5 " | 40 " | ฿1,836,964 | RFQ
| |
321455 | 48 " | 116.5 " | 40 " | ฿1,781,985 | RFQ
| |
321543 | 48 " | 116.5 " | 40 " | ฿2,097,257 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.