JET TOOLS 354026 หัวเจาะแบบมีเกียร์ 20 นิ้ว 230v
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะพื้นพร้อมหัวต๊าป |
ขนาดฐาน | 26 "x 18" |
ความจุเหล็กหล่อ | 1-1 / 2 " |
กำลังการผลิตเหล็ก | 1-1 / 4 " |
ขนาดเชย | ไม่รวม |
คอลัมน์ Dia | 4-1 / 2 " |
ประเภทไดรฟ์ | หัวเกียร์ |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 44-5 / 16 " |
มอเตอร์ HP | 2 |
จำนวนความเร็ว | 12 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 71 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
ระยะ | 3 |
Quill Dia | 3" |
ความเร็วแกน | เพื่อ 120 1500 |
Spaper Taper | 3MT |
แกนหมุนเป็นตาราง | 30-1 / 2 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 4-1 / 2 " |
การแกว่ง | 20 " |
ขนาดช่องตาราง | 5 / 8 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 21-3/4" x 19-1/2" |
UPC | 662755161469 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 321.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8465950060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
354022 | ฿308,974 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.