JET TOOLS 414458 เลื่อยสายพาน Horz / vert 1 / 2hp 115/230 V.
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพานแนวนอน / แนวตั้ง |
ความหนาของใบมีด | 0.025 " |
ใบมีดล้อ Dia. | 7-3 / 8 " |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความสามารถในการตัด | 5 "x 5-3 / 4" |
ความสามารถในการตัดรอบ | 5" |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 5" |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 64-1 / 2 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 1 / 2 " |
ความจุ Mitre | องศา 90 |
ความลึกโดยรวม | 19 " |
ความสูงโดยรวม | 57 " |
ความกว้างโดยรวม | 44 " |
ระยะ | เดียว |
รอบต่อนาที | 1725 |
ความเร็ว | 80/120/200 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8461508020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.