JET TOOLS 414479 เลื่อยสายพาน 2hp 230 V
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยวงเดือนหัวหมุน |
ความหนาของใบมีด | 0.035 " |
ความสามารถในการตัดรอบ | 10 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 130 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | . 035 " |
ความลึกโดยรวม | 71 " |
ความสูงโดยรวม | 44 " |
ความกว้างโดยรวม | 30.5 " |
ระยะ | เดียว |
รอบต่อนาที | 1725 |
ความเร็ว | 82, 132, 210, 330 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 465.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 180.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 8461508020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414477 | 3 | 26 " | 69 " | 3 | 230/460 | ฿450,929 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.