JET TOOLS 414499 เลื่อยสายพานแนวนอน 2hp 460 V.
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน |
แอมป์เอซี | 4.0 |
ความหนาของใบมีด | 0.035 " |
ใบมีดล้อ Dia. | 14 " |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความสามารถในการตัด | 9 "x 16" |
ความสามารถในการตัดรอบ | 10 " |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 10 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 135 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | . 035 " |
ความลึกโดยรวม | 75.5 " |
ความสูงโดยรวม | 41 " |
ความกว้างโดยรวม | 33 " |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1725 |
ความเร็ว | เพื่อ 100 350 |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 437.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 200.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8461508020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาที | แอมป์เอซี | มุมตัด | ความเร็ว | แรงดันไฟฟ้า | HP | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414468 | 1720 | 18/9 | องศา 90 | 145/208/255 รอบต่อนาที | 115/230 | 1.5 | 66 " | 42 " | ฿269,164 | ||
413460 | 1720 | 16 | องศา 45 และ 90 | 145/208/255 รอบต่อนาที | 115/230 | 1 | 51 " | 43 " | ฿138,563 | ||
414473 | 1720 | 15 | องศา 45 | 82/132/210/330 ฟุตต่อนาที | 230 | 2 | 68 " | 43 " | ฿324,613 | ||
414450 | 1725 | 18/9 | องศา 45 | 82/132/170/235 ฟุตต่อนาที | 115/230 | 1.5 | 23 " | 48 " | ฿223,376 | ||
414461 | 1700 | 13.8 | 0 Degrees to 45 Degrees | 85/125/200 รอบต่อนาที | 115 | 1/2 | 37 " | 37 " | ฿67,950 | ||
414472 | 1725 | 18/9 | 0 Degrees to 45 Degrees | 100 ถึง 350 fpm | 110/220 | 1.5 | 79 " | 41 " | ฿365,111 | RFQ
| |
414471 | 1725 | - | - | 80/260 | 230/460 | 3 | 84 " | 55 " | ฿823,428 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.