JET TOOLS 414550B สายพาน / ดิสก์แซนเดอร์ 10 นิ้วดิสก์ 6 x 48 สายพาน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องขัดสายพาน / ดิสก์ |
แอมป์เอซี | 15.0/7.5 |
สายพาน SFPM | 1650 |
ขนาดเข็มขัด | 6 x 48 นิ้ว |
มุมเอียงโต๊ะเข็มขัด (องศา) | 0 ถึง 90 องศา |
ดิสก์ Dia | 10 " |
ความเร็วดิสก์ (RPM) | 2100 |
ขนาดโต๊ะดิสก์ (นิ้ว) | 7-1 / 2 x 13 |
มุมเอียงของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 20 |
มุมเอียงเข้า - ออกของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 45 |
ขนาดพอร์ตเก็บฝุ่น (นิ้ว) | 3 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ความลึกโดยรวม | 26 " |
ความสูงโดยรวม | 61 " |
ความกว้างโดยรวม | 23 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดแท่นวาง (นิ้ว) | 6 1/4x14 3/4 |
วัสดุตาราง | เหล็กหล่อ |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 6 x 10-1 / 2 นิ้ว |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 97.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 92.71 |
รหัส HS | 8465930090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | ดิสก์ Dia | HP | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414551 | 20/10 | 12 " | 1.5 | 29 " | 58 " | 19 " | ฿113,936 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.