JET TOOLS 414553 J-4202a แผ่นดิสก์อุตสาหกรรมสายพาน Mach 3 เฟส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องขัดสายพาน / แผ่น |
แอมป์เอซี | 6 |
สายพาน SFPM | 2850 |
ขนาดเข็มขัด | 6 x 48 นิ้ว |
มุมเอียงโต๊ะเข็มขัด (องศา) | 45 ออก / 20 นิ้ว |
ดิสก์ Dia | 12 " |
ความเร็วดิสก์ (RPM) | 1960 |
ขนาดโต๊ะดิสก์ (นิ้ว) | 12 x 16-3 / 8 |
มุมเอียงของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 20 |
มุมเอียงเข้า - ออกของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 45 ออก |
ขนาดพอร์ตเก็บฝุ่น (นิ้ว) | 1-1/2 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ความลึกโดยรวม | 29 " |
ความสูงโดยรวม | 58 " |
ความกว้างโดยรวม | 19 " |
ระยะ | 3 |
ขนาดแท่นวาง (นิ้ว) | 6-1/4 x 14-6/4 |
วัสดุตาราง | เหล็กหล่อ |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 7-3 / 8 x 14-3 / 4 นิ้ว |
UPC | 662756093608 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 113.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8463900060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
414552 | 10 | 1 | ฿116,507 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.