JET TOOLS 690182 เครื่องกัดแนวตั้งความเร็วตัวแปร 3hp / 3ph
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกัดแนวตั้ง |
ความจุ | 1/8 ถึง 7/8 " |
ขนาดเชย | สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ |
Cross Travel (ขาเข้า) | 12 |
graduations | 0.001 " |
หัว | เคลื่อนที่ไปทางขวาและซ้าย 90 องศาและ 45 องศาไปข้างหน้าและข้างหลัง |
หัวมุม | 90 องศา |
Hz | 60 |
มอเตอร์ HP | 3 |
ชนิดเครื่องยนต์ | เดินสายสำหรับ 230V |
การดำเนินการ | Table Longitudinal Travel คือ 34 "และ Cross Travel คือ 12" ระยะทางสูงสุด Spindle ถึง Table คือ 17-1 / 2 " |
ความลึกโดยรวม | 63 |
ความสูงโดยรวม | 88.5 |
ความกว้างโดยรวม | 65.5 |
ระยะ | 3 |
Quill Dia | 3-3 / 8 " |
รามทราเวล | 13-3/8 |
รอบต่อนาที | เพื่อ 60 4200 |
แกนหมุน | R8 |
ความเร็วแกน | 60 ถึง 4200 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | R8 |
แกนหมุนเป็นตาราง | 17-1 / 2 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 5" |
T- สล็อต | 3, 5/8 " |
ขนาดโต๊ะ | 9 49 X |
ความสูงของพื้นผิวโต๊ะ | ปรับ |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 9 x 49 " |
ชนิดภาพเขียน | ความเร็วตัวแปร R8 |
UPC | 662755105913 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1097.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 215.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 166.37 |
รหัส HS | 8459610080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
690180 | 2 | 1 | 115/230 | ฿616,060 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.