JET TOOLS 708404 เครื่องขัดแบบตั้งโต๊ะแบบสั่น 7.5 A
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Bench Oscillating Sander, 7.5 A |
แอมป์ @ 120V | 7.5A / ชม. |
แอมป์เอซี | 7.5 |
การก่อสร้าง | เหล็กหล่อ / โลหะ |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ความสูงโดยรวม | 18.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 11.75 " |
จังหวะต่อนาที | 30 |
วัสดุตาราง | เหล็กหล่อ / โลหะ |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 14-1/2x14-1/2 |
มุมเอียง | 0 ถึง 45 องศา |
น้ำหนักเครื่องมือ | 80 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8465930075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.