JET TOOLS 708457DXK Jointer Kit 1 Hp 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุด Jointer |
แอมป์ | 6.5 |
การก่อสร้าง | เหล็กหล่อ / โลหะ |
ความลึกของการตัด | 1/2 นิ้ว |
หัว | Standard |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ไม่มีโหลด RPM | 6000 |
ความสูงโดยรวม | 37.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 56 " |
ความกว้างโดยรวม | 22 " |
มุมเอียง | 0 ถึง 45 องศา |
น้ำหนักเครื่องมือ | 237 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 106.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 95.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8465920042 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.