JET TOOLS 708597K เครื่องขัดสายพาน 7a 196 Lb.
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เข็มขัดซานเดอร์ |
แอมป์ @ 120V | 7 |
แอมป์เอซี | 12 |
สายพาน SFPM | 2258 |
ขนาดเข็มขัด | 6 x 48 นิ้ว |
ดิสก์ Dia | 9 |
ความเร็วดิสก์ (RPM) | 1725 |
ขนาดโต๊ะดิสก์ (นิ้ว) | 10 12 X |
ขนาดพอร์ตเก็บฝุ่น (นิ้ว) | 4 |
HP | 3/4 |
ความลึกโดยรวม | 16 |
ความสูงโดยรวม | 28.5 |
ความกว้างโดยรวม | 29 |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 5-1 / 2 x 11 |
ความยาวของเครื่องมือ | 16 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 196 ปอนด์ |
UPC | 662755249280 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 88.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8466308000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | HP | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414600 | 20/10 | 1.5 | 29 " | 58 " | 16 " | 115/230 | ฿116,950 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.