ชิ้น | เลื่อยวงเดือนดีลักซ์ |
ความหนาของใบมีด | 0.025 |
ใบมีดล้อ Dia. | 14 " |
ความสามารถในการตัดรอบ | 13-1 / 2 " |
HP | 1.25 |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 105 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 3 / 4 " |
นาที. ความกว้างใบมีด | 1 / 8 " |
ความจุ Mitre | องศา 45 |
ความลึกโดยรวม | 29 " |
ความสูงโดยรวม | 43.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
ระยะ | เดียว |
รอบต่อนาที | 1720 |
ความเร็ว | 1800/3200 |
ขนาดโต๊ะ | 15 "x 15" |
UPC | 731325167689 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 112.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8461508020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.