JET TOOLS JDP-17 สายพานเจาะพื้น 16-7 / 8 3 / 4HP 120
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะพื้น |
ขนาดฐาน | 20 "x 12-5 / 8" |
ความจุเหล็กหล่อ | ไม่ระบุ |
กำลังการผลิตเหล็ก | 3 / 4 " |
ขนาดเชย | 5 / 8 " |
คอลัมน์ Dia | 3-5 / 32 " |
มีสาย / ไร้สาย | แบบมีสาย |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 46-1 / 2 " |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
จำนวนความเร็ว | 16 |
ความลึกโดยรวม | 28.5 " |
ความสูงโดยรวม | 65 " |
ความกว้างโดยรวม | 16 " |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 2-1 / 16 " |
ความเร็วแกน | 210 ถึง 3500 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | 2MT |
แกนหมุนเป็นตาราง | 29 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 5" |
การแกว่ง | 16-7 / 8 " |
ขนาดช่องตาราง | 5 / 8 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 14 "x 19" |
มุมเอียง | องศา 90 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 100.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์เอซี | ขนาดฐาน | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดเชย | มอเตอร์ HP | จำนวนความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354170 | 33.5 " | - | 13-3/4" x 22-3/4" | 1 | 115/230 | 3 / 4 " | 1.5 | 12 | ฿81,769 | ||
354500 | 20 " | 14 | 20-7/8" x 14-3/16" | 1 | 115/230 | ไม่รวม | 1 | 6 | ฿121,924 | ||
เจดีพี-20VS-1 | 27.156 | 25.0/13.0 | 27 "x 19" | 1 | 115/230 | ไม่รวม | 2 | ตัวแปร | ฿281,071 | ||
เจดีพี-20VS-3 | 27.156 | 7.0/3.5 | 27 "x 19" | 3 | 230/460 | ไม่รวม | 2 | ตัวแปร | ฿285,988 | ||
JDP-20EVST-460 | 27 " | 9.2 | 27 "x 19" | 3 | 460 | ไม่รวม | 2 | ตัวแปร | ฿361,899 | ||
JDP-20EVST -230 | 27 " | 9.2 | 27 "x 19" | 3 | 230 | ไม่รวม | 2 | ตัวแปร | ฿356,143 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.