Jj Keller 28763 | คู่มือการดูแลสุขภาพภาษาอังกฤษ | 19yk46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JJ KELLER 28763 คู่มือการดูแลสุขภาพ English | AG9EWU 19YK46

JJ KELLER 28763 คู่มือการดูแลสุขภาพภาษาอังกฤษ

In Stock
รายการ: AG9EWU รุ่น: 28763อ้างไขว้: 19YK46
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
฿3,389 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคู่มือ
คำอธิบายหนังสือคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางกายภาพพนักงานต้องเป็นไปตามคุณสมบัติในการขับเคลื่อน CMV
ชื่อหนังสือการดูแลสุขภาพ
ความลึก6"
ความสูง1.25 "
ภาษาภาษาอังกฤษ
เลขหน้า384
กฎข้อบังคับที่ครอบคลุมเอฟเอ็มซีเอสอาร์
หัวข้อการดูแลสุขภาพ
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาววิดีโอ: ไม่มีวิดีโอ
  • ให้: คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานทางกายภาพที่พนักงานต้องปฏิบัติตามจึงจะมีคุณสมบัติในการขับเคลื่อน CMV

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงภาษาเลขหน้ากฎข้อบังคับที่ครอบคลุมหัวข้อความกว้างราคา
JJ KELLER 27810 คู่มือ Hazmat English | AG9EWV 19YK48 278105.5 "1 / 2 "ภาษาอังกฤษ192เอฟเอ็มซีเอสอาร์ความปลอดภัยทางเคมี8"฿680
JJ KELLER 839 คู่มือการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับภาษาอังกฤษ | AG9EWW 19YK49 8395"3 / 4 "ภาษาอังกฤษ45049 CFR (อะไหล่ 40, 380, 382, ​​383, 387, 390-396, 655)ความปลอดภัยในการขับขี่7"฿464
JJ KELLER 14077 คู่มือการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับภาษาอังกฤษ | AG9EWX 19YK50 140775.5 "1 / 2 "ภาษาอังกฤษ178เอฟเอ็มซีเอสอาร์ความปลอดภัยในการขับขี่7.5 "฿670
JJ KELLER 7090 การฝึกอบรม DVD Reg Compliance English PK10 | AH2MUN 29WM38 70908.25 "1 / 2 "ภาษาอังกฤษ12-ความปลอดภัยในการขับขี่5.25 "฿2,557
JJ KELLER 12181 การฝึกอบรม DVD Reg Compliance English PK10 | AH2MUT 29WM44 121818"1 / 2 "ภาษาอังกฤษ20FMCSR 392.9 และ 393ความปลอดภัยในการขับขี่5"฿3,477
JJ KELLER 10589 การฝึกอบรม DVD Reg Compliance English PK10 | AH2MUW 29WM47 105898"1 / 2 "ภาษาอังกฤษ12-ความปลอดภัยในการขับขี่5"฿1,124
JJ KELLER 12907 การฝึกอบรม DVD Reg Compliance English PK10 | AH2MUZ 29WM50 129078"1 / 2 "ภาษาอังกฤษ12-ความปลอดภัยในการขับขี่5"฿1,488

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JJ KELLER 28763 คู่มือการดูแลสุขภาพภาษาอังกฤษ
฿3,389 / หน่วย