JOBOX 1-758640 ตู้เซฟไวไฟ Manual Close ขนาด 46.12 x 30.2 x 66.71 นิ้ว เหลือง เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟ |
ความจุ | 60 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความสูง | 66.71 " |
ความยาว | 46.12 " |
วัสดุ | เหล็ก |
บรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษแข็ง |
ความกว้าง | 30.2 " |
A. NFPA หรือ National Fire Protection Association เป็นสมาคมอเมริกันที่เผยแพร่รหัสและมาตรฐานที่สอดคล้องกันมากกว่า 300 รายการเพื่อลดความเป็นไปได้และผลกระทบจากอัคคีภัย
A. ตู้เซฟไวไฟ Crescent Jobox 1-758640 มาพร้อมการพ่นสีฝุ่นคุณภาพสูง ทนต่อการกัดกร่อน การเสียดสี และเศษและรอยขีดข่วนได้เหนือกว่า
A. ตู้เซฟติดไฟมีประตูปิดด้วยมือ (เปิดได้ถึง 180 องศา) พร้อมระบบล็อคสามจุดเพื่อให้การป้องกันสูงสุดระหว่างเกิดอันตรายจากไฟไหม้และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
A. ตู้สีเหลือง JOBOX ใช้สำหรับเก็บสารเคมีและของเหลวที่ติดไฟได้ ในขณะที่ตู้สีแดงเหมาะสำหรับสี หมึก และของเหลวที่ติดไฟได้
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | วัสดุ | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-750610 | 12 แกลลอน. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | เหล็ก | สีแดง | ฿54,506 | RFQ
| |
1-750620 | 12 แกลลอน. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | เหล็ก | สีเขียว | ฿56,479 | RFQ
| |
1-750640 | 12 แกลลอน. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | เหล็ก | สีเหลือง | ฿51,912 | RFQ
| |
1-753610 | 30 แกลลอน. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | เหล็ก | สีแดง | ฿71,808 | RFQ
| |
1-753620 | 30 แกลลอน. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | เหล็ก | สีเขียว | ฿74,748 | RFQ
| |
1-753640 | 30 แกลลอน. | 46.12 " | 23.2 " | 45.72 " | เหล็ก | สีเหลือง | ฿71,288 | RFQ
| |
1-756610 | 45 แกลลอน. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | เหล็ก | สีแดง | ฿86,114 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.