JOBOX 1-759610 ตู้เซฟติดไฟ, ปิดด้วยมือ, ขนาด 46.12 x 33.23 x 66.71 นิ้ว, สีแดง, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟ |
ความจุ | 90 แกลลอน. |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความสูง | 66.71 " |
ความยาว | 46.12 " |
วัสดุ | เหล็ก |
บรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษแข็ง |
ความกว้าง | 33.23 " |
A. ตู้เซฟนี้มีการออกแบบ 4 ขา ทำให้ผู้ใช้สามารถยึดตู้ในตำแหน่งที่ของเหลวหกรั่วไหลได้บ่อย
A. ผู้ใช้สามารถดึงที่จับแบบสลักของตู้เก็บของเพื่อเข้าถึงชั้นเก็บของได้โดยเปิดประตูตู้
A. ตู้เซฟนี้สามารถเก็บไว้ในที่โล่งได้ในระยะเวลาจำกัด อย่างไรก็ตาม แนะนำให้เก็บตู้เซฟไว้ในอาคาร
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | วัสดุ | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-750610 | 12 แกลลอน. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | เหล็ก | สีแดง | ฿54,506 | RFQ
| |
1-750620 | 12 แกลลอน. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | เหล็ก | สีเขียว | ฿56,479 | RFQ
| |
1-750640 | 12 แกลลอน. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | เหล็ก | สีเหลือง | ฿51,912 | RFQ
| |
1-753610 | 30 แกลลอน. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | เหล็ก | สีแดง | ฿71,808 | RFQ
| |
1-753620 | 30 แกลลอน. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | เหล็ก | สีเขียว | ฿74,748 | RFQ
| |
1-753640 | 30 แกลลอน. | 46.12 " | 23.2 " | 45.72 " | เหล็ก | สีเหลือง | ฿71,288 | RFQ
| |
1-756610 | 45 แกลลอน. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | เหล็ก | สีแดง | ฿86,114 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.