Jobox 620990 | ถาดถอดได้ ขนาด 21.875 X 8 X 4 นิ้ว สีน้ำตาล เหล็ก | 4ea10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOBOX 620990 ถาดถอดได้ ขนาด 21.875 x 8 x 4 นิ้ว สีน้ำตาล เหล็ก | AD7FGC 4EA10

JOBOX 620990 ถาดถอดได้ ขนาด 21.875 x 8 x 4 นิ้ว สีน้ำตาล เหล็ก

In Stock
รายการ: AD7FGC รุ่น: 620990อ้างไขว้: 4EA10
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
฿3,595 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถาดโท้ท
สีBrown
เสร็จสิ้นเคลือบผง
ความสูง4"
ความยาว21.875 "
วัสดุเหล็ก
บรรจุภัณฑ์ชนิดบรรจุกล่อง
ชนิดภาพเขียนการ Heavy Duty
UPC043419901605
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.56
ความสูงของเรือ (ซม.)43.43
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS9403908041
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

JOBOX 620990 ถาดที่ถอดออกได้ถูกแขวนไว้ที่ช่องเปิดด้านบนของกล่องไซต์งาน ออกแบบมาเพื่อเก็บเครื่องมือที่ใช้บ่อยและชิ้นส่วนขนาดเล็กเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • หน่วยนี้มีที่จับในตัว
  • มีชายขอบที่เพิ่มความแข็งแรงและขจัดขอบคม

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • JOBOX 635990 ทรวงอก: เป็นโซลูชันการจัดเก็บที่สะดวกสำหรับเครื่องมือ วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุต่างๆ พวกเขามีแขนรองรับ EZ-Lock ที่ล็อคและยึดฝาให้อยู่ในตำแหน่งเปิด

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม JOBOX 620990 สร้างจากอะไร?

ก. ทำด้วยเหล็กเคลือบสีฝุ่นเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

Q. JOBOX 635990 หีบมีล้อหรือไม่?

A. ไม่ ตู้ JOBOX มีแผ่นรองกันลื่นเพื่อรองรับลูกล้อ (แยกจำหน่าย) เพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความกว้างความสูงสีวัสดุเสร็จสิ้นราคา
JOBOX 626990 ถาดถอดได้ ขนาด 22.187 x 8 x 4 นิ้ว สีน้ำตาล เหล็ก | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"Brownเหล็กเคลือบผง฿4,712
JOBOX 628990 ถาดถอดได้ ขนาด 18.187 x 8 x 4 นิ้ว สีน้ำตาล เหล็ก | AD7EJM 4DY98 62899018.187 "8"4"Brownเหล็กเคลือบผง฿4,076
JOBOX 627990 ถาดถอดได้ ขนาด 28.187 x 8 x 4 นิ้ว สีน้ำตาล เหล็ก | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"Brownเหล็กเคลือบผง฿4,351

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOBOX 620990 ถาดถอดได้ ขนาด 21.875 x 8 x 4 นิ้ว สีน้ำตาล เหล็ก
฿3,595 / หน่วย