JOBOX CJB637990 ขนาด 48 x 24 x 27.5 นิ้ว สีน้ำตาล Steel
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าอกงาน |
สี | Brown |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
แก๊สช็อต | ใช่ |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 27.5 " |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | เหล็ก |
บรรจุภัณฑ์ | ชนิดบรรจุกล่อง |
ความกว้าง | 24 " |
A. ช่องที่ขึ้นรูปและเชื่อมเหล่านี้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของประตูหรือฝา ช่องที่ปลอดภัยและจับง่ายนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดึงประตูหรือยกฝา
A. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าจากด้านใดก็ได้บนรถพ่วง รถบรรทุก หรือท่าเทียบเรือ แผ่นรองกันลื่นเหล็กเหล่านี้เสริมความแข็งแรงด้านล่างของกล่องสำหรับการบรรทุกหนัก
A. ส่วนเว้าที่สูงและลึกเป็นพิเศษของด้ามจับช่วยป้องกันไม่ให้ด้ามจับเสียหายและนิ้วมือของผู้ใช้ถูกหนีบ
รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | วัสดุ | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเจบี635990 | 36 " | 19.5 " | 22 " | เหล็ก | Brown | ฿24,671 | RFQ
|
ซีเจบี636990 | 42 " | 20 " | 22 " | เหล็ก | Brown | ฿26,439 | RFQ
|
ซีเจบี638990 | 60 " | 24 " | 27.5 " | เหล็ก | Brown | ฿37,934 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.