JOBOX PAC1580002 กล่องรถบรรทุกครอสโอเวอร์ ฝาเดี่ยว ขนาด 70.125 x 20.88 x 14.25 นิ้ว สีดำ อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรถบรรทุกครอสโอเวอร์ |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
แก๊สช็อต | ใช่ |
วัด | 16 กรัม |
สไตล์การจัดการ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ความสูง | 14.25 " |
กลไกสลัก | ล็อคปุ่มกดที่ทนทานต่อการเจาะ |
ความยาว | 70.12 " |
สไตล์ฝา | ฝาเดียว |
ประเภทฝา | ปรับ |
ระบบล็อค | คีย์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สไตล์การติดตั้ง | กลอน - เปิด |
บรรจุภัณฑ์ | ชนิดบรรจุกล่อง |
ความจุ | 9.2 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | ขนาดเต็ม |
UPC | 043419925373 |
ความกว้าง | 20.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8708295060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ขนาด 71 (L) x 21 (W) x 15 (H) นิ้ว
A. มีความจุสูงสุด 9 ลูกบาศก์ฟุต
A. ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากเหล็กหนา 16 เกจ
รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ระบบล็อค | ความจุ | สี | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แพค1580000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | คีย์ | 9.2 ลูกบาศ์ก ฟุต | สดใส | อลูมิเนียม | ฿29,564 | RFQ
|
แพค1585000 | 70.12 " | 21 " | 19.875 " | คีย์ | 13 ลูกบาศ์ก ฟุต | สดใส | อลูมิเนียม | ฿35,877 | RFQ
|
แพค1587000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | คีย์ | 6.1 ลูกบาศ์ก ฟุต | สดใส | อลูมิเนียม | ฿27,022 | |
แพค1582000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | คีย์ | 11.3 ลูกบาศ์ก ฟุต | สดใส | อลูมิเนียม | ฿35,131 | RFQ
|
แพค1582002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | คีย์ | 11.3 ลูกบาศ์ก ฟุต | Black | อลูมิเนียม | ฿48,224 | RFQ
|
แพค1584000 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | คีย์ | 10.4 ลูกบาศ์ก ฟุต | สดใส | อลูมิเนียม | - | RFQ
|
แพค1584002 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | คีย์ | 10.4 ลูกบาศ์ก ฟุต | Black | อลูมิเนียม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.