JOBOX PAC1596000 กล่องรถบรรทุกครอสโอเวอร์ ฝากลาง ขนาด 70.12 x 20.875 x 14.25 นิ้ว อะลูมิเนียม สว่าง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรถบรรทุกครอสโอเวอร์ |
สี | สดใส |
เสร็จสิ้น | เคลียร์โค้ท |
แก๊สช็อต | ใช่ |
วัด | 16 กรัม |
สไตล์การจัดการ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ความสูง | 14.25 " |
กลไกสลัก | ล็อคปุ่มกดที่ทนทานต่อการเจาะ |
ความยาว | 70.12 " |
สไตล์ฝา | ฝาสองชั้น |
ประเภทฝา | ปรับ |
ระบบล็อค | คีย์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สไตล์การติดตั้ง | กลอน - เปิด |
บรรจุภัณฑ์ | ชนิดบรรจุกล่อง |
ความจุ | 9.2 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | ขนาดเต็ม |
UPC | 043419925441 |
ความกว้าง | 20.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8708295060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. กล่องเก็บของนี้มีฝาปิดแบบยกขึ้นเองพร้อมการกระตุ้นด้วยแก๊สสปริงแบบคู่ เมื่อเปิดออก จะอยู่ในตำแหน่งเพื่อให้สามารถขนถ่ายสินค้าแบบแฮนด์ฟรีได้อย่างปลอดภัย
ตอบ ใช่ กล่องรถบรรทุกแบบครอสโอเวอร์นี้มีฝาปิดแบบยาวเต็มตัวพร้อมผิวเคลือบด้วยสีฝุ่น ซึ่งช่วยให้กล่องทนต่อการกระเด็นของน้ำเป็นครั้งคราว
ก. ระหว่างการติดตั้ง ต้องแน่ใจว่าวางกล่องรถบรรทุกไว้บนราวข้างเตียงใกล้กับห้องโดยสารของรถบรรทุกมากที่สุด แขนข้างกว้างของกล่องป้องกันไม่ให้กล่องรถบรรทุกเคลื่อน/เลื่อนหลังจากวางตำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | วัสดุ | สี | เสร็จสิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แพค1596002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | อลูมิเนียม | Black | เคลือบผง | ขนาดเต็ม | ฿36,839 | RFQ
| |
แพค1597000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | อลูมิเนียม | สดใส | เคลียร์โค้ท | กะทัดรัด | ฿37,738 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.