JOBOX PAH1424002 ตู้รถบรรทุก กว้างพิเศษ ขนาด 61 x 27.625 x 19.37 นิ้ว สีดำ อะลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องใส่รถบรรทุก |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
สไตล์การจัดการ | ด้ามพาย |
ความสูง | 19.37 " |
ความยาว | 61 " |
ระบบล็อค | คีย์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
บรรจุภัณฑ์ | ชนิดบรรจุกล่อง |
ความจุ | 17 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | ขนาดเต็มกว้างพิเศษ |
ความกว้าง | 27.62 " |
A. Crescent JOBOX PAH1424002 มาพร้อมกับการเคลือบผิวด้วยผงสีดำเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและการป้องกันสนิมที่เหนือกว่า
A. ฝาปิดแบบยกขึ้นเองของ JOBOX ผสานรวมเข้ากับฐานรองฝาปิดที่มีโครงสร้างแข็ง เพื่อมอบความแข็งแรงที่เหนือกว่าและความปลอดภัยสูงสุดระหว่างการขนส่ง
A. ที่จับไม้พายเป็นแบบฝังเรียบบนตัวเครื่องเพื่อให้ดูสะอาดตา มีด้ามจับที่มั่นคงเพื่อให้เปิดได้ง่าย
รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | วัสดุ | สี | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAH1424000 | 61 " | 27.62 " | 19.37 " | อลูมิเนียม | สดใส | เคลียร์โค้ท | ฿34,159 | |
PAH1420000 | 61 " | 20.62 " | 19.37 " | อลูมิเนียม | สดใส | เคลียร์โค้ท | ฿39,881 | RFQ
|
PAH1420002 | 61 " | 20.62 " | 19.37 " | อลูมิเนียม | Black | เคลือบผง | ฿44,779 | RFQ
|
PAH1421000 | 46 " | 17.62 " | 16.25 " | อลูมิเนียม | สดใส | เคลียร์โค้ท | - | RFQ
|
PAH1421002 | 46 " | 17.62 " | 16.25 " | อลูมิเนียม | Black | เคลือบผง | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.