Johnson 40-6200 | เครื่องมือจัดแนวเลเซอร์มัดตรง | 2cgj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON 40-6200 เครื่องมือจัดแนวมัดด้วยเลเซอร์แบบตรง | AB9EEJ 2CGJ8

JOHNSON 40-6200 เครื่องมือจัดแนวเลเซอร์ Sheave แบบตรง

In Stock
รายการ: AB9EEJ รุ่น: 40-6200อ้างอิงไขว้: 2CGJ8
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
฿80,632 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือจัดตำแหน่งเลเซอร์มัด
ความถูกต้อง+/- 1/16 "@ 10 ฟุต
ปิดเครื่องอัตโนมัติไม่
ขนาด11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "
ความสูง5 / 8 "
คลาสเลเซอร์II
ความยาว6.75 "
ประเภทการปรับระดับระดับคู่มือ
แม็กซ์ เอาท์พุต5mW
โหมด1
จำนวนคาน1
จำนวนขวดระดับ0
จำนวนบรรทัด1
จำนวนขวดลูกดิ่ง0
อุณหภูมิในการใช้งาน14 ถึง 113 องศา F
แหล่งพลังงาน(2) แบตเตอรี่ AAA
ช่วงที่ไม่มีเครื่องตรวจจับ100 ฟุต
จำนวนขวดทั้งหมด0
ชนิดภาพเขียนเส้นตรง
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงไม่
ความยาวคลื่น635nm
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)28.45
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS9013200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สีลำแสง (สีแดง)
  • ดิ่งลง (ไม่ใช่)
  • ขึ้น (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องขนาดอุณหภูมิในการใช้งานแหล่งพลังงานราคา
JOHNSON 40-6210 Magnetic Sheave Alignment Kit สีเขียว | AE6JNX 5TCW0 40-6210+/- 1/16 "@ 10 ฟุต1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50 ถึง 85 องศา F(2) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA฿92,979

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON 40-6200 เครื่องมือจัดแนวเลเซอร์ Sheave แบบตรง
฿80,632 / หน่วย