Johnson 40-6222 | Alignment Dot Laser แดง 12v 150 ฟุต | 5tcw2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON 40-6222 Alignment Dot Laser สีแดง 12v 150 ฟุต | AE6JNZ 5TCW2

JOHNSON 40-6222 Alignment Dot Laser แดง 12v 150 ฟุต

In Stock
รายการ: AE6JNZ รุ่น: 40-6222ข้ามอ้างอิง: 5TCW2
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
฿28,649 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการปรับระดับและการจัดตำแหน่งระดับเลเซอร์
ความถูกต้อง+/- 1/8 "@ 100 ฟุต
ปิดเครื่องอัตโนมัติไม่
ขนาด3-1 / 4L x 3/4 "Dia
ความสูง3 / 4 "
คลาสเลเซอร์IIIa
ความยาว3.25 "
ประเภทการปรับระดับปรับระดับด้วยตนเอง
แม็กซ์ เอาท์พุต5mW
โหมด1
จำนวนคาน1
จำนวนขวดระดับ0
จำนวนบรรทัด0
จำนวนขวดลูกดิ่ง0
อุณหภูมิในการใช้งาน14 ถึง 122 องศา F
แหล่งพลังงาน4 ถึง 24 VDC
ช่วงที่ไม่มีเครื่องตรวจจับ150 ฟุต
จำนวนขวดทั้งหมด0
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงVisual Beam บนตัวบ่งชี้
ความยาวคลื่น635nm
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS9013800000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สีลำแสง (สีแดง)
  • ดิ่งลง (ไม่ใช่)
  • ขึ้น (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการใช้งานแหล่งพลังงานราคา
JOHNSON 40-6220 Alignment Dot Laser Red 150 ฟุต | AE6JNY 5TCW1 40-622014 ถึง 122 องศา F110 VAC฿33,517
JOHNSON 40-6224 Alignment Dot Laser Green 250 ฟุต | AE6JPA 5TCW3 40-622450 ถึง 86 องศา F110 VAC฿51,376

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON 40-6222 Alignment Dot Laser แดง 12v 150 ฟุต
฿28,649 / หน่วย