Johnson 40-6260 | เครื่องวัดระดับเลเซอร์ดอท Msha 2000 ฟุต สีแดง | 23j480 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON 40-6260 Dot Laser Level Msha 2000 Feet สีแดง | AB7GMF 23J480

JOHNSON เครื่องวัดระดับเลเซอร์ 40-6260 Dot Msha 2000 Feet สีแดง

In Stock
รายการ: AB7GMF รุ่น: 40-6260ข้ามอ้างอิง: 23J480
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
฿116,918 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับจุดเลเซอร์
ความถูกต้อง+/- 1/8 "@ 100 ฟุต
ปิดเครื่องอัตโนมัติไม่
ขนาด14 x 1 "
เกรด / ความลาดชันระดับเท่านั้น
ความสูง1"
คลาสเลเซอร์IIIa
ความยาว15 "
ประเภทการปรับระดับปรับระดับด้วยตนเอง
แม็กซ์ เอาท์พุตmW 5
โหมด1
จำนวนคาน1
จำนวนขวดระดับ0
จำนวนบรรทัด0
จำนวนขวดลูกดิ่ง0
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 ถึง +50 องศา C.
แหล่งพลังงาน(5) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA
ช่วงที่ไม่มีเครื่องตรวจจับ2000 ฟุต
จำนวนขวดทั้งหมด0
ชนิดภาพเขียนการขุด MSHA
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงไม่
ความยาวคลื่น635nm
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)48.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS9015308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สีลำแสง (สีแดง)
  • ดิ่งลง (ไม่ใช่)
  • ขึ้น (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดความสูงความยาวอุณหภูมิในการใช้งานแหล่งพลังงานความกว้างราคา
JOHNSON 40-6262 Dot Laser Level Msha 3000 Feet สีเขียว | AB7GMG 23J481 40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15 ถึง 35 องศา(2) D แบตเตอรี่อัลคาไลน์1"฿171,758
JOHNSON 40-6264 Dot Laser Level Msha 500 Feet สีแดง | AB7GMH 23J482 40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 ถึง +50 องศา C.(2) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA3 / 4 "฿107,263
JOHNSON 40-6266 Dot Laser Level Msha 1500 Feet สีเขียว | AB7GMJ 23J483 40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15 ถึง 35 องศา(2) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA3 / 4 "฿152,576

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON เครื่องวัดระดับเลเซอร์ 40-6260 Dot Msha 2000 Feet สีแดง
฿116,918 / หน่วย