JOHNSON เลเซอร์ไปป์ 40-6690 เครื่องวัดระดับอัตโนมัติ สีแดง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระดับเลเซอร์เส้น / จุด |
ความถูกต้อง | +/- 1/16 @ 100 ฟุต |
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ | +/- องศา 5 |
ปิดเครื่องอัตโนมัติ | ใช่ |
ขนาด | 5-3/16 x 14-15/16" |
เกรด / ความลาดชัน | -2 ถึง +40 องศา |
ความสูง | 5.25 " |
คลาสเลเซอร์ | IIIa |
ความยาว | 15 " |
ประเภทการปรับระดับ | ปรับระดับตัวเองอัตโนมัติ |
แม็กซ์ เอาท์พุต | 5mW |
โหมด | 1 |
จำนวนคาน | 1 |
จำนวนขวดระดับ | 0 |
จำนวนบรรทัด | 0 |
จำนวนขวดลูกดิ่ง | 0 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | 14 ถึง 122 องศา F |
แหล่งพลังงาน | ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้, แบตเตอรี่อัลคาไลน์หรือ 110 VAC |
ช่วงที่ไม่มีเครื่องตรวจจับ | 800 ฟุต |
จำนวนขวดทั้งหมด | 0 |
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | สัญญาณเตือนภาพไม่อยู่ในระดับ |
ความยาวคลื่น | 635nm |
ความกว้าง | 5.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.72 |
รหัส HS | 9031808085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.