K-FLEX USA 6RSKD148035-60 ท่อดักส์ กว้าง 60 นิ้ว หนา 1.5 นิ้ว สีเทา
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อซับ |
สี | สีเทา |
ความยาว | 35ft |
วัสดุ | ยางที่ใช้ NBR / PVC |
ค่าสัมประสิทธิ์การลดเสียง (NRC) | 0.55 |
ทนต่อ | การเจริญเติบโตของเชื้อราเชื้อราและแบคทีเรีย |
ชั่วคราว พิสัย | -297 องศาถึง 220 องศา F |
ความหนา | 1.5 " |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 161.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ชั่วคราว พิสัย | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
6RSKDG048100-60 | 100ft | -297 องศาถึง 300 องศา F | 0.5 " | 60 " | ฿175,160 | |
6RSKDG048100-59 | 100ft | -297 องศาถึง 300 องศา F | 0.5 " | 59 " | ฿172,048 | |
6RSKDG148035-59 | 35ft | -297 องศาถึง 300 องศา F | 1.5 " | 59 " | ฿132,482 | |
6RSKD148035-48 | 35ft | -297 องศาถึง 300 องศา F | 1.5 " | 48 " | ฿75,680 | |
6RSKD048100-60 | 100ft | -297 องศาถึง 300 องศา F | 0.5 " | 60 " | ฿85,284 | |
6RSKD148035-5625 | 35ft | -297 องศาถึง 220 องศา F | 1.5 " | 56.25 " | ฿89,803 | |
6RSKDG048100-48 | 100ft | -40 องศาถึง 200 องศา F | 0.5 " | 48 " | ฿140,039 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.