K-flex Usa 801-lre-068068 | ฉนวนฟิตติ้ง 90 ข้องอ 3/4 นิ้ว Id | 4nra5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

K-FLEX USA 801-LRE-068068 ฉนวนกันความร้อน 90 ข้อศอก 3/4 นิ้ว Id | AD8ZFJ 4NRA5

K-FLEX USA 801-LRE-068068 ฉนวนข้อต่อ 90 ข้องอ 3/4 นิ้ว รหัส

In Stock
รายการ: AD8ZFJ รุ่น: 801-LRE-068068ข้ามอ้างอิง: 4NRA5
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
฿266 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฉนวนกันความร้อนท่อ
ประมาณ. ค่า "R"5.3
ประมาณ. ปัจจัย 'R'5.3
สีBlack
สำหรับประเภทการติดตั้งข้อศอก 90 องศา
สำหรับท่อเหล็กขนาด1 / 2 "
สำหรับ Tube ID5 / 8 "
สำหรับ Tube OD3 / 4 "
สำหรับการใช้งานท่อท่อและถัง
ID ที่กำหนดของฉนวน3 / 4 "
ความยาว1 / 2 "
วัสดุยาง
ชั่วคราว พิสัย-297 องศาถึง 220 องศา F
ความหนาของผนัง3 / 4 "
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS4009110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: K-FLEX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประมาณ. ปัจจัย 'R'สีID ที่กำหนดของฉนวนความยาวชั่วคราว พิสัยความหนาของผนังความกว้างราคา
K-FLEX USA 801-LRE-048058 ฉนวนกันความร้อน 90 ข้อศอก 5/8 นิ้ว Id | AD8ZEQ 4NPY6 801-LRE-0480583.2Black5 / 8 "1 / 2 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "1.62 "฿186
K-FLEX USA 801-LRE-048068 ฉนวนกันความร้อน 90 ข้อศอก 3/4 นิ้ว Id | AD8ZER 4NPY7 801-LRE-0480683Black3 / 4 "5 / 8 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "1.75 "฿202
K-FLEX USA 801-LRE-048078 ฉนวนกันความร้อน 90 ข้อศอก 7/8 นิ้ว Id | AD8ZET 4NPY8 801-LRE-0480783.1Black7 / 8 "23 / 32 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "1.88 "฿224
K-FLEX USA 801-LRE-048200 ฉนวนกันความร้อน 90 ข้อศอก 2 นิ้ว Id | AD8ZEX 4NPZ3 801-LRE-0482003Black2"59 / 64 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "3"฿223
K-FLEX USA 801-LRE-068058 ฉนวนกันความร้อน 90 ข้อศอก 5/8 นิ้ว Id | AD8ZFH 4NRA4 801-LRE-0680585.3Black5 / 8 "27 / 64 "-297 องศาถึง 220 องศา F3 / 4 "2.12 "฿255
K-FLEX USA 801-LRE-068078 ฉนวนกันความร้อน 90 ข้อศอก 7/8 นิ้ว Id | AD8ZFK 4NRA6 801-LRE-0680785.3Black7 / 8 "1 / 2 "-297 องศาถึง 220 องศา F3 / 4 "2.38 "฿275
K-FLEX USA 801-LRE-068200 ฉนวนกันความร้อน 90 ข้อศอก 2 นิ้ว Id | AD8ZFP 4NRC1 801-LRE-0682005Black2"1 / 2 "-297 องศาถึง 220 องศา F3 / 4 "3.5 "฿420

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

K-FLEX USA 801-LRE-068068 ฉนวนข้อต่อ 90 ข้องอ 3/4 นิ้ว รหัส
฿266 / หน่วย