K-flex สหรัฐอเมริกา 801-t-048118 | ท่อฉนวนข้อต่อสามทาง 1-1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 4nrf3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

K-FLEX USA 801-T-048118 ฉนวนกันความร้อนท่อที 1-1 / 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน | AD8ZGW 4NRF3

K-FLEX USA 801-T-048118 ข้อต่อท่อทีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8ZGW รุ่น: 801-T-048118ข้ามอ้างอิง: 4NRF3
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
฿281 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฉนวนกันความร้อนท่อ
ประมาณ. ค่า "R"3.1
ประมาณ. ปัจจัย 'R'3.1
สีBlack
สำหรับประเภทการติดตั้งTee
สำหรับท่อเหล็กขนาด3 / 4 "
สำหรับ Tube ID1"
สำหรับ Tube OD1-1 / 8 "
สำหรับการใช้งานท่อท่อและถัง
ID ที่กำหนดของฉนวน1.125 "
ความยาว1 / 2 "
วัสดุยาง
ชั่วคราว พิสัย-297 องศาถึง 220 องศา F
ความหนาของผนัง1 / 2 "
ความกว้าง2.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS4009110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: K-FLEX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประมาณ. ปัจจัย 'R'สีID ที่กำหนดของฉนวนความยาวชั่วคราว พิสัยความหนาของผนังความกว้างราคา
K-FLEX USA 801-T-048058 ท่อฉนวนที 5/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน | AD8ZGT 4NRE9 801-T-0480583.2Black5 / 8 "1 / 2 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "1.62 "฿234
K-FLEX USA 801-T-048068 ฉนวนกันความร้อนท่อที 3/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | AD8ZGU 4NRF1 801-T-0480683Black3 / 4 "1 / 2 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "1.75 "฿244
K-FLEX USA 801-T-048078 ฉนวนกันความร้อนท่อที 7/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | AD8ZGV 4NRF2 801-T-0480783.1Black7 / 8 "37 / 64 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "1.88 "฿252
K-FLEX USA 801-T-048138 ฉนวนกันความร้อนท่อที 1-3 / 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน | AD8ZGX 4NRF4 801-T-0481383.1Black1.375 "37 / 64 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "2.38 "฿291
K-FLEX USA 801-T-048158 ฉนวนกันความร้อนท่อที 1-5 / 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน | AD8ZGY 4NRF5 801-T-0481583.1Black1.625 "1 / 2 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "2.62 "฿311
K-FLEX USA 801-T-048200 ฉนวนกันความร้อนท่อทีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 นิ้ว | AD8ZGZ 4NRF6 801-T-0482003Black2"53 / 64 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "3"฿337
K-FLEX USA 801-T-048218 ฉนวนข้อต่อท่อทีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2-1/8 นิ้ว | AD8ZHA 4NRF7 801-T-0482183.2Black2.125 "37 / 64 "-297 องศาถึง 220 องศา F1 / 2 "3.12 "฿380

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

K-FLEX USA 801-T-048118 ข้อต่อท่อทีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-1/8 นิ้ว
฿281 / หน่วย