Kaba 1011-05-41 | ชุดล็อค | 1u092 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABA 1011-05-41 ชุดล็อค | AB3LDK 1U092

KABA 1011-05-41 ชุดค่าผสมล็อค

In Stock
รายการ: AB3LDK รุ่น: 1011-05-41อ้างไขว้: 1U092
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
฿26,154 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นMech. ล็อคปุ่มกด
มาตรฐาน ADAไม่
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
ขนาดแบ็คเซ็ต (นิ้ว)2 3 / 4
กรณีที่วัสดุสังกะสี
ความหนาของประตู1-1/8" to 2-1/4"
เสร็จสิ้นทองเหลืองโบราณ
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันทางเดิน
เกรด1
มือกลับได้
ประเภทการจัดการลูกบิด
ความสูงภายใน9"
ความกว้างภายใน3.25 "
คีย์Standard
ปุ่มกด5 ปุ่มกดทนป่าเถื่อน
ความยาวสลัก1 / 2 "
สูงสุด รหัสผู้ใช้1
ความลึกภายนอก3-13 / 16 "
ความสูงภายนอก7.375 "
ความกว้างภายนอก3.125 "
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.2
ความสูงของเรือ (ซม.)27.18
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างภายในกรณีที่วัสดุเสร็จสิ้นคีย์ความสูงภายนอกความกว้างภายนอกฟังก์ชันมือราคา
KABA 1011-26D-41 ชุดล็อค | AB3LEL 1U140 1011-26D-413.25 "สังกะสีซาติน ChromeStandard 7.375 "3.125 "ทางเข้ากลับได้฿34,344
KABA 1021-B-05-41 ชุดล็อค | AE2MGR 4YF87 1021-B-05-413.25 "สังกะสีทองเหลืองโบราณรูปแบบขนาดเล็ก Interchangeable Core7.375 "3.125 "ทางเข้ากลับได้฿29,193
KABA 1021-B-26D-41 ชุดล็อค | AE2MGT 4YF88 1021-B-26D-413.25 "สังกะสีซาติน Chromeรูปแบบขนาดเล็ก Interchangeable Core7.375 "3.125 "ทางเข้ากลับได้฿30,882
KABA LL-1021-B-05-41 ชุดล็อค | AE2MGU 4YF89 LL-1021-B-05-413.25 "สังกะสีทองเหลืองโบราณรูปแบบขนาดเล็ก Interchangeable Core7.375 "3.125 "ทางเข้าซ้าย฿35,260
KABA LL-1021-B-26D-41 ชุดล็อค | AE2MGV 4YF90 LL-1021-B-26D-413.25 "สังกะสีซาติน Chromeรูปแบบขนาดเล็ก Interchangeable Core7.375 "3.125 "ทางเข้าซ้าย฿36,214
KABA LR-1021-B-05-41 ชุดล็อค | AE2MGW 4YF91 LR-1021-B-05-413.25 "สังกะสีทองเหลืองโบราณรูปแบบขนาดเล็ก Interchangeable Core7.375 "3.125 "ทางเข้าขวา฿37,255
KABA LR-1021-B-26D-41 ชุดล็อค | AE2MGX 4YF92 LR-1021-B-26D-413.25 "สังกะสีซาติน Chromeรูปแบบขนาดเล็ก Interchangeable Core7.375 "3.125 "ทางเข้าขวา฿36,666

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABA 1011-05-41 ชุดค่าผสมล็อค
฿26,154 / หน่วย