Kaba 1031-05-41 | ปุ่มควบคุมการเข้าถึงปุ่มกดทองเหลือง | 1u083 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABA 1031-05-41 ปุ่มกดปุ่มควบคุมการเข้าถึงทองเหลือง | AB3LDE 1U083

KABA 1031-05-41 ปุ่มควบคุมการเข้าถึงปุ่มกดทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB3LDE รุ่น: 1031-05-41อ้างไขว้: 1U083
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
฿24,349 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นMech. ล็อคปุ่มกด
มาตรฐาน ADAไม่
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กรณีที่วัสดุสังกะสี
ความหนาของประตู1-1/8" to 2-1/4"
เสร็จสิ้นทองเหลืองโบราณ
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันทางเดิน
เกรด1
มือกลับได้
ประเภทการจัดการลูกบิด
ความสูงภายใน9"
ความกว้างภายใน3.25 "
คีย์Standard
ปุ่มกด5 ปุ่มกดทนป่าเถื่อน
ความยาวสลัก1 / 2 "
สูงสุด รหัสผู้ใช้1
ความลึกภายนอก3-13 / 16 "
ความสูงภายนอก7.375 "
ความกว้างภายนอก3.125 "
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.97
ความสูงของเรือ (ซม.)26.92
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นราคา
KABA 1031-26D-41 ปุ่มควบคุมการเข้าถึงปุ่มกด Chrome | AB3LEM 1U141 1031-26D-41ซาติน Chrome฿28,054

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABA 1031-05-41 ปุ่มควบคุมการเข้าถึงปุ่มกดทองเหลือง
฿24,349 / หน่วย