KABA E150260541 ล็อคแบบไม่ใช้กุญแจสำหรับแกนทองเหลืองสว่างที่ดีที่สุด
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Deadbolt แบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ |
ประเภทการเข้าถึง | ปุ่มกด |
เจาะตลับกุญแจ | 2.375 " |
แบตเตอรี่ | 100,000 รอบ |
ความหนาของประตู | 1-5 / 8 "ถึง 2" |
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ | 1000 |
เสร็จสิ้น | ทองเหลืองสดใส |
คะแนนไฟ | 3 ชม. |
ฟังก์ชัน | ผู้ช่วย |
เกรด | 2 |
มือ | ย้อนกลับของฟิลด์ได้ |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
ความลึกภายใน | 1-21 / 32 " |
ความสูงภายใน | 5 5 / 16 " |
ความกว้างภายใน | 2 9 / 19 " |
สลักด้านหน้าขนาด | 1 "x 2-1 / 4" |
ความยาวสลัก | 1" |
วัสดุ | สังกะสี |
สูงสุด รหัสผู้ใช้ | 100 |
สไตล์การติดตั้ง | ทรงกระบอก |
จำนวนปุ่ม | 12 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -31 องศาถึง 151 องศา F |
ความลึกภายนอก | 1-25 / 32 " |
ความสูงภายนอก | 5.75 " |
ความกว้างภายนอก | 2.75 " |
แหล่งพลังงาน | (3) แบตเตอรี่ AA |
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา | 2 ถึง 20 วินาที |
ทนต่อสภาพอากาศ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะตลับกุญแจ | แบตเตอรี่ | เสร็จสิ้น | มือ | ประเภทการจัดการ | ความกว้างภายใน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E150262641 | 2-3/8 to 2-3/4" | มากถึง 100,000 รอบ | ซาติน Chrome | ไม่มีมือ | หมุนหัวแม่มือ | 2 9 / 16 " | หล่อแข็ง | ฿18,347 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.