คาบา E5031xkwl626-41 | ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ Satin Chrome 12 ปุ่ม | 31ng58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABA E5031XKWL626-41 Electronic Lock Satin Chrome 12 Button | AH3FTU 31NG 58

KABA E5031XKWL626-41 ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ Satin Chrome 12 ปุ่ม

In Stock
รายการ: AH3FTU รุ่น: E5031XKWL626-41ข้ามอ้างอิง: 31NG58
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
฿39,559 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการเข้าถึงปุ่มกด
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
แบตเตอรี่มากถึง 180,000 รอบ
ความหนาของประตู1-3/8" to 2-1/4"
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์9000
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
ฟังก์ชันรายการที่มีการแทนที่คีย์
เกรด1
มือไม่มีมือ
ประเภทการจัดการคันโยก
ความลึกภายใน2.125 "
ความสูงภายใน8.875 "
ความกว้างภายใน3.187 "
สลักด้านหน้าขนาด1 / 2 "
ความยาวสลัก1 / 2 "
วัสดุหล่อแข็ง
สูงสุด รหัสผู้ใช้100
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
จำนวนปุ่ม12
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย
ความลึกภายนอก3-13 / 16 "
ความสูงภายนอก8.875 "
ความกว้างภายนอก3.375 "
แหล่งพลังงาน(4) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา2 ถึง 20 วินาที
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.63
ความสูงของเรือ (ซม.)12.07
ความยาวเรือ (ซม.)27.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวเลือกการแทนที่คีย์: KABA 90 Keyway (รวมอยู่ด้วย)
  • ปุ่มกดวัสดุ: โลหะแข็ง
  • สูงสุด ช่วงความใกล้เคียง: ที่ล็อค
  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: ไฟฟ้า
  • แบรนด์ย่อย: E-PLEX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างภายในแบตเตอรี่ความหนาของประตูคีย์วัสดุสไตล์การติดตั้งอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความสูงภายนอกราคา
KABA P2031XSLL62641 Keyless Access Control ล็อค Kil | AE9YTA 6NVN9 P2031XSLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"KILเหล็กทรงกระบอก-31 ถึง 151 องศา F8 15 / 16 "฿35,367
KABA P2031BLL62641 ล็อคควบคุมการเข้าออกด้วยกุญแจ Sfic | AE9YTB 6NVP0 P2031BLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"เอสเอฟไอซีเหล็กทรงกระบอก-31 ถึง 151 องศา F8 15 / 16 "฿34,153
KABA E5666BWL62641 ปุ่ม Electronic Lock Satin Chrome 20 | AH3FTD 31NG 43 E5666BWL626413.187 "มากถึง 120,000 รอบ1-3/4" to 2-1/4"-หล่อแข็งร่อง-31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย8.875 "฿70,281
KABA E5086XSWL62641 ปุ่ม Electronic Lock Satin Chrome 20 | AH3FTE 31NG44 E5086XSWL626413.375 "มากถึง 100,000 รอบ1-3/4" to 2-1/4"-หล่อแข็งร่อง-31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย9.875 "฿67,488
KABA E5731BWL62641 ปุ่ม Electronic Lock Satin Chrome 20 | AH3FTF 31NG 45 E5731BWL626413.187 "มากถึง 120,000 รอบ1-3/8" to 2-1/4"-หล่อแข็งทรงกระบอก-31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย8.875 "฿59,350
KABA E5731XSWL626-41 ปุ่ม Electronic Lock Satin Chrome 20 | AH3FTG 31NG 46 E5731XSWL626-413.187 "มากถึง 120,000 รอบ1-3/8" to 2-1/4"-หล่อแข็งทรงกระบอก-31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย8.875 "฿59,350
KABA E5067SWL62641 Electronic Lock Satin Chrome 12 Button | AH3FTK 31NG 49 E5067SWL626413.187 "มากถึง 180,000 รอบ1-3/4" to 2-1/4"-หล่อแข็งร่อง-31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย8.875 "฿46,099

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABA E5031XKWL626-41 ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ Satin Chrome 12 ปุ่ม
฿39,559 / หน่วย