KABA E5066SWL62641 ปุ่มล็อคอิเล็กทรอนิกส์ Satin Chrome 12 ปุ่ม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ |
ประเภทการเข้าถึง | ปุ่มกด |
เจาะตลับกุญแจ | 2.75 " |
แบตเตอรี่ | มากถึง 180,000 รอบ |
ความหนาของประตู | 1-3/4" to 2-1/4" |
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ | 9000 |
เสร็จสิ้น | ซาติน Chrome |
คะแนนไฟ | 3 ชม. |
ฟังก์ชัน | รายการที่มีการแทนที่คีย์ |
เกรด | 1 |
มือ | ไม่มีมือ |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
ความลึกภายใน | 2.125 " |
ความสูงภายใน | 8.875 " |
ความกว้างภายใน | 3.187 " |
สลักด้านหน้าขนาด | 3 / 4 " |
ความยาวสลัก | 3 / 4 " |
วัสดุ | หล่อแข็ง |
สูงสุด รหัสผู้ใช้ | 100 |
สไตล์การติดตั้ง | ร่อง |
จำนวนปุ่ม | 12 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย |
ความลึกภายนอก | 3-13 / 16 " |
ความสูงภายนอก | 8.875 " |
ความกว้างภายนอก | 3.375 " |
แหล่งพลังงาน | (4) แบตเตอรี่ AA |
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา | 2 ถึง 20 วินาที |
ทนต่อสภาพอากาศ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างภายใน | แบตเตอรี่ | ความหนาของประตู | คีย์ | วัสดุ | สไตล์การติดตั้ง | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ความสูงภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2031XSLL62641 | 3.25 " | - | 1-3/8 to 2-1/2" | KIL | เหล็ก | ทรงกระบอก | -31 ถึง 151 องศา F | 8 15 / 16 " | ฿35,367 | ||
P2031BLL62641 | 3.25 " | - | 1-3/8 to 2-1/2" | เอสเอฟไอซี | เหล็ก | ทรงกระบอก | -31 ถึง 151 องศา F | 8 15 / 16 " | ฿34,153 | ||
E5666BWL62641 | 3.187 " | มากถึง 120,000 รอบ | 1-3/4" to 2-1/4" | - | หล่อแข็ง | ร่อง | -31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย | 8.875 " | ฿70,281 | ||
E5086XSWL62641 | 3.375 " | มากถึง 100,000 รอบ | 1-3/4" to 2-1/4" | - | หล่อแข็ง | ร่อง | -31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย | 9.875 " | ฿67,488 | ||
E5731BWL62641 | 3.187 " | มากถึง 120,000 รอบ | 1-3/8" to 2-1/4" | - | หล่อแข็ง | ทรงกระบอก | -31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย | 8.875 " | ฿59,350 | ||
E5731XSWL626-41 | 3.187 " | มากถึง 120,000 รอบ | 1-3/8" to 2-1/4" | - | หล่อแข็ง | ทรงกระบอก | -31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย | 8.875 " | ฿59,350 | ||
E5067SWL62641 | 3.187 " | มากถึง 180,000 รอบ | 1-3/4" to 2-1/4" | - | หล่อแข็ง | ร่อง | -31 องศาถึง 151 องศา F ที่อยู่อาศัยด้านหน้า, -31 องศาถึง 130 องศา F ที่อยู่อาศัย | 8.875 " | ฿46,099 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.