Kaba Mt1-n1nn0t0xan0000sc | กุญแจล็อคอิเล็กทรอนิกส์ Satin Chrome Lhr | 31ng93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC ยูทิลิตี้ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ Satin Chrome LHR | AH3FVE 31NG93

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC ยูทิลิตี้ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ Satin Chrome LHR

In Stock
รายการ: AH3FVE Model: MT1-N1NN0T0XAN0000SCข้ามอ้างอิง: 31NG93
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
฿27,940 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการเข้าถึงแถบแม่เหล็ก
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
แบตเตอรี่2 ปี
ความหนาของประตู1-3/4" to 2-1/8"
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์4000
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
ฟังก์ชันรายการที่มีการแทนที่คีย์
เกรด1
มือย้อนกลับด้านซ้าย
ประเภทการจัดการคันโยก
ความลึกภายใน4"
ความสูงภายใน11 "
ความกว้างภายใน3"
สลักด้านหน้าขนาด3 / 4 "
ความยาวสลัก3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด รหัสผู้ใช้ระดับ 32
สไตล์การติดตั้งร่อง
คะแนน NEMAความต้านทานต่อสภาพอากาศตาม ANSI A156.13 และ A156.25 ที่ครอบคลุม (ฝนฝุ่นอุณหภูมิความชื้นละอองเกลือ)
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 องศาถึง 151 องศา F
ความลึกภายนอก4"
ความสูงภายนอก12 "
ความกว้างภายนอก7"
แหล่งพลังงาน(4) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลาวินาที 5
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.17
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวเลือกการแทนที่คีย์: แกนที่เปลี่ยนรูปแบบขนาดเล็กได้
  • สูงสุด Proximity Range: 2 ซม
  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: ไฟฟ้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแบตเตอรี่ความหนาของประตูมือสไตล์การติดตั้งอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
KABA E5031-B-WL-626-41 การควบคุมการเข้าถึง Ada | AE3BKF 5BB75 E5031-B-WL-626-41มากถึง 180,000 รอบ1 3/8 ถึง 2 1/4 "ไม่ใช่มือทรงกระบอก-4 ถึง +130 F.฿38,920
KABA MT1-M7NN0T0RAN0000SC ล็อคอิเล็คทรอนิคส์ Satin Chrome | AH3FVB 31NG90 MT1-M7NN0T0RAN0000SC2 ปี1-3/4" to 2-1/8"ขวาร่อง-31 องศาถึง 151 องศา F฿27,783
KABA MT1-N1NN0T0YAN0000SC Electronic Lock Satin Chrome | AH3FVD 31NG 92 MT1-N1NN0T0YAN0000SC2 ปี1-3/4" to 2-1/8"ย้อนกลับด้วยมือขวาร่อง-31 องศาถึง 151 องศา F฿27,370

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC ยูทิลิตี้ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ Satin Chrome LHR
฿27,940 / หน่วย